BONDHUS
ボールポイント・ビット(9/16インチ)
差込角対辺(mm)
12.7
両頭機能
片頭
対辺寸法(inch)
9/16
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端形状
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07295304
31617
150
ボールポイント
810-8704
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295313
33617
150
六角
810-8715
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295322
43217
50
六角
810-8747
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295338
43617
150
六角
810-8788
¥
3,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった