NAC(長堀工業)
マグネチックインサートビット用ホルダー6.35x6.35mmx75L
インサートビットのビットホルダーです。
耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
用途
インサートビットのビットホルダー
対辺(mm)
6.35
全長(mm)
75
トラスコ品番
853-2329
材質
特殊鋼
タイプ
マグネット圧入タイプ
差込サイズ(Φmm)
6.35
溝(mm)
【ボール】9
内容量
1本
注意
※工具は、本来の使用目的以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07296406
3BHM75
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください