曜日別特売

5/16Hインパクトビットホルダー

5/16Hインパクトビットホルダー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16Hインパクトビットホルダー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
対辺寸法(inch)5/16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729700213140-5/16811-81053/8"(9.5mm)SQ.
1,570
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
0729701814140-5/16811-81291/2"(12.7mm)SQ
1,610
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07297002
2016-12-18
用途: インパクトドライバーのビット用に

インパクトドライバーのビット用に1/4に加え5/16も購入。これは良い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする