インパクトスタッドセッター

インパクトスタッドセッター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトスタッドセッター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトスタッドセッター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトスタッドセッター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
差込角(inch)
差込角(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
差込角(inch)
質量(g)
寸法L(mm)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729730713103M-10(1.25)-3/8(9.5mm)49353/8"(9.5)SQ.
2,390
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
0729731613103M-10(1.5)-3/8(9.5mm)49353/8"(9.5)SQ.
2,390
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0729732513103M-5(0.8)-3/8(9.5mm)39323/8"(9.5)SQ.
2,390
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0729733413103M-6(1.0)-3/8(9.5mm)41323/8"(9.5)SQ.
2,130
1,998
2,198(税込)
当日出荷
0729734313103M-8(1.25)-3/8(9.5mm)49353/8"(9.5)SQ.
2,390
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0729735214103M-10(1.25)-1/2(12.7mm)106491/2"(12.7)SQ
2,860
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
0729736814103M-10(1.5)-1/2(12.7mm)106491/2"(12.7)SQ
2,860
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
0729737714103M-12(1.25)-1/2(12.7mm)107491/2"(12.7)SQ
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
0729738614103M-12(1.75)-1/2(12.7mm)107491/2"(12.7)SQ
2,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
0729739514103M-6(1.0)-1/2(12.7mm)75421/2"(12.7)SQ
2,470
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
0729740414103M-8(1.25)-1/2(12.7mm)81421/2"(12.7)SQ
2,470
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
2005398613103M-7(1.0)9.5 [3/8]3/8(9.5mm)44323/8"(9.5)SQ.
2,390
2,198
2,418(税込)
当日出荷
2005399514103M-7(1.0)12.7[1/2]1/2(12.7mm)78421/2"(12.7)SQ
2,470
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
2005400414103M-14(1.5)12.7[1/2]1/2(12.7mm)128551/2"(12.7)SQ
3,050
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
2005401314103M-14(2.0)12.7[1/2]1/2(12.7mm)128551/2"(12.7)SQ
3,050
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07297334
2021-08-19
用途: エンジン組み立て時
整備教室セビスク自動車・二輪車・自転車関連業

ガチッと掴む感覚があるからトルクがわかりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする