フロンケミカル
PTFE Fロックシール 外径3/8Φ用 10個入り
従来のソロバン玉とサイズは全く同じです。
ソロバン型シールより耐圧性があり、チューブの抜けが軽減されます。
Fロックシールを使用の場合は、グルービングカッターで硬質チューブに溝を入れて使用します。
用途
送液用(交換パーツ)
仕様
PTFE仕様
トラスコ品番
752-6725
材質
PTFE
質量(g)
10
適合チューブ外径(Φmm)
3/8用
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07300554
NR1110-007
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください