フロンケミカル
PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途
かくはん用
トラスコ品番
735-5581
質量(g)
14.5
タイプ
強力撹拌
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07301148
NR3030-003
オーバル型
35
16
フッ素樹脂(PTFE)
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください