フロンケミカル
PTFE 強力撹拌子オーバル型 5Φ×10mm
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途
かくはん用
トラスコ品番
735-5602
質量(g)
0.6
タイプ
強力撹拌
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07301166
NR3030-005
オーバル型
10
5
フッ素樹脂(PTFE)
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください