曜日別特売

PTFE 強力撹拌子オーバル型 6Φ×15mm

PTFE 強力撹拌子オーバル型 6Φ×15mm - フロンケミカル

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。

用途かくはん用トラスコ品番735-5564質量(g)1.4タイプ強力撹拌内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07301175NR3030-001オーバル型156フッ素樹脂(PTFE)
700
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする