曜日別特売

PTFE 強力撹拌子オクタゴン型

PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 - フロンケミカルPTFE 強力撹拌子オクタゴン型 - フロンケミカルPTFE 強力撹拌子オクタゴン型 - フロンケミカルPTFE 強力撹拌子オクタゴン型 - フロンケミカルPTFE 強力撹拌子オクタゴン型 - フロンケミカル
(1件のレビュー)

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。

用途かくはん用タイプ強力撹拌内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
直径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07301184NR3031-001オクタゴン型133フッ素樹脂(PTFE)
730
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07301193NR3031-002オクタゴン型158フッ素樹脂(PTFE)
1,000
889
978(税込)
当日出荷
07301202NR3031-003オクタゴン型258フッ素樹脂(PTFE)
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07301218NR3031-004オクタゴン型388フッ素樹脂(PTFE)
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
07301227NR3031-005オクタゴン型518フッ素樹脂(PTFE)
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07301236NR3031-006オクタゴン型648フッ素樹脂(PTFE)
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07301227
2022-04-08
用途: 自社製品の試験機の試作用
株式会社インテスコ

自社の試験機ようでフロンケミカルの攪拌子を使用せていますが、どれもなかなかの
製品群と感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする