フロンケミカル
PTFE 強力撹拌子楕円型 28Φ×70mm
中央部に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。
長時間使用が可能です。
用途
撹拌用
トラスコ品番
735-5823
質量(g)
20
タイプ
強力撹拌
アズワン品番
61-3538-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07301376
NR3035-005
楕円型
70
28
PTFE
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000