曜日別特売

ロックスリング Cho楽 1tフック 及び パッドのセット品

ロックスリング Cho楽 1tフック 及び パッドのセット品 - 明大

チョーク吊りを頻繁に行う時には最適なアイテムです。
チョーク吊り解除の時でも金具とパッドがズレ落ちることなく、スムーズな作業が可能です。
パッドによる吊り荷の保護と、微調整を可能とする握り手部分が装備され、手が挟まれることなく、より安全な作業が行えます。
チョーク吊り専用フックです。
クレーンの上下動作激減が可能です。

最大使用荷重(t)1.0材質金具:鍛造品、パッド:ポリエステル100%仕様【対象スリング】ロックスリングシグマ(50mm幅)限定トラスコ品番851-7347質量(g)【金具/鍛造品】650、【専用パッド】100内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07302828CF-10SET
10,700
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする