ロックスリング Cho楽 1tフック(ツメ付き)のみ

ロックスリング Cho楽 1tフック(ツメ付き)のみ - 明大

チョーク吊りを頻繁に行う時には最適なアイテムです。
ベルトスリングへの脱着ができる専用設計です。
作業手袋をしたままでも、ツメ付き安全レバーを操作できます。
専用パッドと組み合わせれば、チョーク吊り解除の時でも金具とパッドがズレ落ちることなく、スムーズな作業が可能です。

最大使用荷重(t)1.0材質鍛造品仕様【対象スリング】ロックスリングシグマ(50mm幅)限定トラスコ品番851-7348質量(g)【金具/鍛造品】650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07302837CFN-10
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする