明大
ロックスリング Cho楽 1t用パッドのみ
専用フックと組み合わせれば、チョーク吊りを頻繁に行う時の最適なアイテムです。
パッドによる吊り荷の保護と、微調整を可能とする握り手部分が装備され、手が挟まれることなく、より安全な作業が行えます。
仕様
【対象スリング】ロックスリングシグマ(50mm幅)限定
トラスコ品番
851-7349
質量(g)
【専用パッド】100
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07302855
CFP-10
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください