曜日別特売

ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付)

ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付) - 明大

一般玉掛用ソフトタイプです。
繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
外皮は筒状織物のシームレスタイプです。

材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%アイ部幅(mm)105最大使用荷重(t)【両端アイ形】10アイの長さ(mm)700アイの厚さ(mm)35内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
全長(m)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07302873E10TX3.03.0851-75277.2
71,900
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07302882E10TX3.53.5851-75288.3
83,300
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07302898E10TX4.04.0851-75299.5
94,700
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07302907E10TX4.54.5851-753010.6
106,100
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07302916E10TX5.05.0851-753111.8
117,500
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07302925E10TX5.55.5851-753212.9
128,900
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07302934E10TX6.06.0851-753314.1
140,300
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07302943E10TX6.56.5851-753415.2
151,700
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07302952E10TX7.07.0851-753516.4
163,100
89,980
98,978(税込)
当日出荷
返品不可
07302968E10TX7.57.5851-753617.5
174,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07302977E10TX8.08.0809-431318.7
185,900
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
07302986E10TX8.58.5809-431419.8
197,300
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
07302995E10TX9.09.0851-753721
208,700
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07303004E10TX9.59.5851-753822.1
220,100
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07302864E10TX10.010.0851-752623.3
231,500
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする