曜日別特売

ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付)

ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付) - 明大

一般玉掛用ソフトタイプです。
繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
外皮は筒状織物のシームレスタイプです。

材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%ベルト幅(mm)87使用荷重(t)(最大)10最大使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)87×25内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07303022N10TX3.0-3851-89927.3
67,00039,980
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07303038N10TX3.5-3.5851-89938.5
76,00048,980
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
07303047N10TX4.0-4851-89949.7
85,00049,980
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07303056N10TX4.5-4.5851-899510.9
94,00059,980
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07303065N10TX5.0-5851-899612.1
103,00059,980
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07303074N10TX5.5-5.5851-899713.3
112,00069,980
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07303083N10TX6.0-6851-899814.5
121,00069,980
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07303092N10TX6.5-6.5851-899915.7
130,00079,980
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07303108N10TX7.0-7851-900016.9
139,00079,980
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07303117N10TX7.5-7.5851-900118.1
148,00089,980
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07303126N10TX8.0-8851-900219.3
157,00089,980
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07303135N10TX8.5-8.5851-900320.5
166,00099,980
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07303144N10TX9.0-9851-900421.7
175,00099,980
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07303153N10TX9.5-9.5851-900522.9
184,00099,980
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07303013N10TX10.0-10851-899124.1
193,000139,800
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09342938N10TX3.0【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3851-89927.3
67,00039,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする