曜日別特売

ロックスリング ソフター N 16T(緑 縫製タイプ 刺繍付)

ロックスリング ソフター N 16T(緑 縫製タイプ 刺繍付) - 明大

一般玉掛用ソフトタイプです。
繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
外皮は縫製タイプです。

材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%ベルト幅(mm)90使用荷重(t)(最大)16最大使用荷重(t)16ベルト幅×厚さ(mm)90×41内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
全長(m)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07303178N16TX3.03851-900712
108,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07303187N16TX3.53.5851-900814
122,500
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07303196N16TX4.04851-900915.9
137,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07303205N16TX4.54.5851-901017.9
151,500
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07303214N16TX5.05851-901119.8
166,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07303223N16TX5.55.5851-901221.8
180,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07303232N16TX6.06851-901323.7
195,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07303248N16TX6.56.5851-901425.7
209,500
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07303257N16TX7.07851-901527.6
224,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07303266N16TX7.57.5851-901629.6
238,500
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07303275N16TX8.08851-901731.5
253,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07303284N16TX8.58.5851-901833.5
267,500
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07303293N16TX9.09851-901935.4
282,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07303302N16TX9.59.5851-902037.4
296,500
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07303162N16TX10.010851-900639.3
311,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする