チップ CCMT

チップ CCMT - 京セラ
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01802763CCMT09T308 CA5101箱(10個)9.73.970.89.525
10,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
01803156CCMT09T308 CA5301箱(10個)9.73.970.89.525
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01803822CCMT09T308 CA65251箱(10個)9.73.970.89.525
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01803944CCMT060201 KPD0101個6.52.380.16.35
18,540
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01803953CCMT060202 KPD0101個6.52.380.26.35
18,540
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01803978CCMT09T301 KPD0101個9.73.970.19.525
18,890
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
01803987CCMT09T302 KPD0101個9.73.970.29.525
18,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
01803996CCMT09T304 KPD0101個9.73.970.49.525
18,890
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
01804312CCMT09T308 PR9301箱(10個)9.73.970.89.525
11,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
01803427CCMT09T308 CA55251箱(10個)9.73.970.89.525
9,700
取扱い終了
代替品有
01802894CCMT09T308 CA5151箱(10個)9.73.970.89.525
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01803025CCMT09T308 CA5251箱(10個)9.73.970.89.525
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01803208CCMT09T308 CA55051箱(10個)9.73.970.89.525
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01803296CCMT09T308 CA55151箱(10個)9.73.970.89.525
9,700
取扱い終了
01803682CCMT09T308 CA65151箱(10個)9.73.970.89.525
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01803962CCMT060204 KPD0101個6.52.380.46.35
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01804005CCMT09T308 KPD0101個9.73.970.89.525
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01804093CCMT09T308 PR10251箱(10個)9.73.970.89.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01804224CCMT09T308 PR11251箱(10個)9.73.970.89.525
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01804477CCMT09T308 PV70251箱(10個)9.73.970.89.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01804556CCMT09T308 PV901箱(10個)9.73.970.89.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01804617CCMT09T308 TN601箱(10個)9.73.970.89.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01803427CCMT09T308 CA552561392207CCMT09T308 CA125PCCMT09T308 CA5525 旋削用チップ CCMT (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392207旋削用チップ CCMT (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
7,398
欠品中
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする