京セラ
チップ CNGN
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01807006
CNGN120416T02025 KS6050
1.6
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
01806945
CNGN120408T01020 KS6040
0.8
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01806954
CNGN120408T02025 KS6040
0.8
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01806963
CNGN120412T01020 KS6040
1.2
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01806972
CNGN120412T02025 KS6040
1.2
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01806988
CNGN120408T02025 KS6050
0.8
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01806997
CNGN120412T02025 KS6050
1.2
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください