京セラ
チップ CNMN
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
0
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01815108
CNMN120708T02025 A65
1箱(10個)
12.9
7.94
0.8
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01815117
CNMN120712T02025 A65
1箱(10個)
12.9
7.94
1.2
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01815126
CNMN090308S02020 KBN900
1個
9.7
3.18
0.8
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01815135
CNMN090312S02020 KBN900
1個
9.7
3.18
1.2
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01815144
CNMN120408S02020 KBN900
1個
12.9
4.76
0.8
¥
30,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01815153
CNMN120412S02020 KBN900
1個
12.9
4.76
1.2
¥
30,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください