チップ DNGA

チップ DNGA - 京セラ
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01827857DNGA150402S01225ME KBN25M1個4.760.2
7,580
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
01827875DNGA150404S01225ME KBN25M1個4.760.4
7,580
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
01827893DNGA150404S01730MET KBN25M1個4.760.4
7,580
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
01827902DNGA150408S01225ME KBN25M1個4.760.8
7,580
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
01827945DNGA150412S01730MET KBN25M1個4.761.2
7,580
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
01827954DNGA150604S01225ME KBN25M1個6.350.4
8,160
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01827972DNGA150604S01730MET KBN25M1個6.350.4
8,160
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01827988DNGA150608S01225ME KBN25M1個6.350.8
8,160
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01828006DNGA150608S01730MET KBN25M1個6.350.8
8,160
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01828286DNGA150402S01225ME KBN5101個4.760.2
7,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
01828347DNGA150402S01225ME KBN5251個4.760.2
7,110
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
01828365DNGA150404S01225ME KBN5251個4.760.4
7,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
01828383DNGA150404S01730MET KBN5251個4.760.4
7,110
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
01828417DNGA150408S01225ME KBN5251個4.760.8
7,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
01828435DNGA150408S01730MET KBN5251個4.760.8
7,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
01828453DNGA150412S01730MET KBN5251個4.761.2
7,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
01828487DNGA150608S01225ME KBN5251個6.350.8
7,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
01828523DNGA150408S01225ME KBN60M1個4.760.8
7,580
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
01827884DNGA150404S01225SE KBN25M1個4.760.4
4,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01827963DNGA150604S01225SE KBN25M1個6.350.4
4,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01827516DNGA150416S00545MEP KBN05M1個4.761.6
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827525DNGA150416S01225ME KBN05M1個4.761.6
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827534DNGA150416S01730MET KBN05M1個4.761.6
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827543DNGA150416S04030MEH KBN05M1個4.761.6
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827552DNGA150420S00545MEP KBN05M1個4.762
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827568DNGA150420S01225ME KBN05M1個4.762
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827577DNGA150420S01730MET KBN05M1個4.762
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827586DNGA150420S04030MEH KBN05M1個4.762
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827595DNGA150424S00545MEP KBN05M1個4.762.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827604DNGA150424S01225ME KBN05M1個4.762.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827613DNGA150424S01730MET KBN05M1個4.762.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827622DNGA150424S04030MEH KBN05M1個4.762.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827638DNGA150608S01225ME KBN05M1個6.350.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827647DNGA150608S01730MET KBN05M1個6.350.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827656DNGA150612S01225ME KBN05M1個6.351.2
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827665DNGA150612S01730MET KBN05M1個6.351.2
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827674DNGA150401S01225ME KBN10M1個4.76-
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827683DNGA150402S01225ME KBN10M1個4.760.2
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827692DNGA150404S01225ME KBN10M1個4.760.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827708DNGA150404S01225SE KBN10M1個4.760.4
4,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827717DNGA150404S01730MET KBN10M1個4.760.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827726DNGA150408S01225ME KBN10M1個4.760.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827735DNGA150408S01225SE KBN10M1個4.760.8
4,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827744DNGA150408S01730MET KBN10M1個4.760.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827753DNGA150412S01225ME KBN10M1個4.761.2
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827762DNGA150412S01730MET KBN10M1個4.761.2
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827778DNGA150604S01225ME KBN10M1個6.350.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827787DNGA150604S01225SE KBN10M1個6.350.4
4,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827796DNGA150604S01730MET KBN10M1個6.350.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01827805DNGA150608S01225ME KBN10M1個6.350.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01827884DNGA150404S01225SE KBN25M01827875DNGA150404S01225ME KBN25M画像準備中チップ DNGA京セラ1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01827963DNGA150604S01225SE KBN25M01827954DNGA150604S01225ME KBN25M画像準備中チップ DNGA京セラ1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする