京セラ
チップ EZFGR
材質
PR1225
逃げ角(度)
25
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
形状
ひし形75°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
1
1.5
2
7
厚さ(mm)
3.8
4.8
6.8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01838655
EZFGR050040-100 PR1225
1.5
3.8
12
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
01838664
EZFGR050040-150 PR1225
1
3.8
12
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
01838673
EZFGR060050-100 PR1225
1.5
4.8
25
¥
5,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
01838682
EZFGR060050-150 PR1225
2
4.8
25
¥
5,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
01838698
EZFGR060050-200 PR1225
1
4.8
25
¥
5,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
01838707
EZFGR080070-100 PR1225
7
6.8
25
¥
6,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
01838716
EZFGR080070-150 PR1225
7
6.8
25
¥
6,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
01838725
EZFGR080070-200 PR1225
7
6.8
25
¥
6,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
01838734
EZFGR080070-300 PR1225
7
6.8
25
¥
6,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください