京セラ
チップ EZTR
形状
ひし形75°
材質
PR1225
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.02
0.04
0.085
7
厚さ(mm)
3.8
4.8
6.8
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01838944
EZTR030025-60-002 PR1225
0.02
3.8
6.5
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
01838953
EZTR035030-60-002 PR1225
0.02
3.8
9
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
01838962
EZTR040035-60-004 PR1225
0.04
4.8
11
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
01838978
EZTR050040-60-004 PR1225
0.04
4.8
16
¥
3,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
01838987
EZTR060050-55-008 PR1225
0.085
6.8
20
¥
4,280
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
01838996
EZTR060050-60-004 PR1225
0.04
4.8
25
¥
4,280
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
01839005
EZTR070060-60-004 PR1225
0.04
6.8
20
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
01839014
EZTR080070-55-008 PR1225
7
6.8
25.5
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください