京セラ
チップ GHU
材質
TN60
厚さ(mm)
7.5
切刃長さ(mm)
20
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01851727
GHU40-20 TN60
0.25
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
01851736
GHU50-20 TN60
0.3
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
01851745
GHU60-20 TN60
0.3
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください