曜日別特売

チップ GIA

チップ GIA - 京セラ
材質TN60厚さ(mm)5穴の形状-チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01851754GIA30 TN60250.2
17,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
01851763GIA40 TN60250.25
18,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
01851772GIA50 TN60300.3
20,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする