京セラ
チップ SNMF
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
穴の有無
なし
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01863706
SNMF120406-21 TN90
正方形90°
12.7
0
-
0.6
両面
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
01863715
SNMF120410-21 TN90
正方形90°
12.7
0
-
1
両面
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
01863724
SNMF120416-21 TN90
正方形90°
12.7
0
-
1.6
両面
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
01863733
SNMF120421-21 TN90
正方形90°
12.7
0
-
2.1
両面
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
01863742
SNMF120426-21 TN90
正方形90°
12.7
0
-
2.6
両面
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
01863697
SNMF1204XNTN TN100M
正方形
-
-
-
-
-
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください