チップ SNMG

チップ SNMG - 京セラ
形状正方形90°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全39種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01863837SNMG120408 CA51012.74.760.812.7
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01863934SNMG120412 CA51012.74.761.212.7
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01864564SNMG120408 CA53012.74.760.812.7
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01864668SNMG120412 CA53012.74.761.212.7
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01864738SNMG120416 CA53012.74.761.612.7
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01865255SNMG120408 CA552512.74.760.812.7
9,700
取扱い終了
代替品有
01865343SNMG120412 CA552512.74.761.212.7
9,700
取扱い終了
代替品有
01865413SNMG120416 CA552512.74.761.612.7
9,700
取扱い終了
代替品有
01865508SNMG120408 CA553512.74.760.812.7
9,700
取扱い終了
代替品有
01863758SNMG120408 CA401012.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863776SNMG120412 CA401012.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863794SNMG120416 CA401012.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863803SNMG120420 CA401012.74.76212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864065SNMG120408 CA51512.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864153SNMG120412 CA51512.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864266SNMG090304 CA5259.5253.180.49.525
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864275SNMG090308 CA5259.5253.180.89.525
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864293SNMG120408 CA52512.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864388SNMG120412 CA52512.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864442SNMG120416 CA52512.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864528SNMG090304 CA5309.5253.180.49.525
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864537SNMG090308 CA5309.5253.180.89.525
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864817SNMG120404 CA550512.74.760.412.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864826SNMG120408 CA550512.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864896SNMG120412 CA550512.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864923SNMG120416 CA550512.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864932SNMG120420 CA550512.74.76212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864948SNMG190612 CA550519.056.351.219.05
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864975SNMG120408 CA551512.74.760.812.7
9,700
取扱い終了
01865063SNMG120412 CA551512.74.761.212.7
9,700
取扱い終了
01865133SNMG120416 CA551512.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865212SNMG090304 CA55259.5253.180.49.525
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865228SNMG090308 CA55259.5253.180.89.525
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865553SNMG120412 CA553512.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865605SNMG120416 CA553512.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865632SNMG190612 CA553519.056.351.219.05
24,200
取扱い終了
01865657SNMG190616 CA553519.056.351.619.05
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865684SNMG120408 CA651512.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865745SNMG120408 CA652512.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01865255SNMG120408 CA552561394255SNMG120408 CA125PSNMG120408 CA5525 旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61394255旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01865343SNMG120412 CA552561394264SNMG120412 CA125PSNMG120412 CA5525 旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61394264旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01865413SNMG120416 CA552561394280SNMG120416 CA125PSNMG120416 CA5525 旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61394280旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01865508SNMG120408 CA553501864564SNMG120408 CA530画像準備中チップ SNMG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする