京セラ
チップ SPGR
形状
正方形90°
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01867224
SPGR090304L TN60
9.525
0.4
9.525
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
01867242
SPGR090308L TN60
9.525
0.8
9.525
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
01867267
SPGR120304L TN60
12.7
0.4
12.7
¥
18,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
01867276
SPGR120304R TN60
12.7
0.4
12.7
¥
18,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
01867285
SPGR120308L TN60
12.7
0.8
12.7
¥
18,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
01867233
SPGR090304R TN60
9.525
0.4
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01867258
SPGR090308R TN60
9.525
0.8
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01867294
SPGR120308R TN60
12.7
0.8
12.7
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください