京セラ
チップ TBGW
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01868432
TBGW060102 TN60
0.2
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
01868448
TBGW060104 TN60
0.4
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください