チップ TBMT-DP

チップ TBMT-DP - 京セラ
形状正三角形60°切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01868457TBMT060102DP CA5100.2
12,600
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
01868466TBMT060104DP CA5100.4
12,600
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
01868518TBMT060102DP CA5300.2
12,600
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
01868527TBMT060104DP CA5300.4
12,600
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
01868597TBMT060102DP TN600.2
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
01868606TBMT060104DP TN600.4
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
01868554TBMT060102DP CA55250.2
10,900
取扱い終了
代替品有
01868563TBMT060104DP CA55250.4
10,900
取扱い終了
代替品有
01868475TBMT060102DP CA5150.2
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01868484TBMT060104DP CA5150.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01868493TBMT060102DP CA5250.2
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01868502TBMT060104DP CA5250.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01868536TBMT060102DP CA55150.2
10,900
取扱い終了
01868545TBMT060104DP CA55150.4
10,900
取扱い終了
01868572TBMT060102DP PV70250.2
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01868588TBMT060104DP PV70250.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01868554TBMT060102DP CA552561393266TBMT060102DP CA125PTBMT060102DP CA5525 旋削用チップ TBMT-DP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393266旋削用チップ TBMT-DP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01868563TBMT060104DP CA552561393275TBMT060104DP CA125PTBMT060104DP CA5525 旋削用チップ TBMT-DP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393275旋削用チップ TBMT-DP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする