京セラ
チップ TCMT
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
KPD010
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36851972
TCMT080202 KPD010
0.2
¥
14,690
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
36851981
TCMT080204 KPD010
0.4
¥
14,690
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください