京セラ
チップ TNEG-SSF
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01871302
TNEG160402L-SSF TN60
0.2
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
01871327
TNEG160404R-SSF TN60
0.4
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
01871284
TNEG160402L-SSF PV7025
0.2
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01871293
TNEG160404L-SSF PV7025
0.4
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01871318
TNEG160402R-SSF TN60
0.2
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください