曜日別特売

チップ TNGG

チップ TNGG - 京セラ
(1件のレビュー)
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01872246TNGG160404R-C KW1016.54.760.49.525
12,700
9,398
10,338(税込)
当日出荷
01872386TNGG160401MFP-SK PR122516.54.760.19.525
17,100
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
01872395TNGG160402MFP-SK PR122516.54.760.29.525
17,100
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
01872404TNGG160404MFP-SK PR122516.54.760.49.525
17,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
01872928TNGG110302L-B TN60113.180.26.35
10,800
7,698
8,468(税込)
当日出荷
01872946TNGG110304L-B TN60113.180.46.35
10,800
7,698
8,468(税込)
当日出荷
01872982TNGG110402R TN60114.760.26.35
8,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
01872998TNGG110402R-S TN60114.760.26.35
8,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
01873007TNGG110404L TN60114.760.46.35
8,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
01873016TNGG110404L-S TN60114.760.46.35
8,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
01873034TNGG110404R-S TN60114.760.46.35
8,900
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
01873077TNGG110408R-S TN60114.760.86.35
8,900
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
01873147TNGG160404L-25R TN6016.54.760.49.525
10,800
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
01873156TNGG160404L-B TN6016.54.760.49.525
10,800
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
01873183TNGG160404R-25R TN6016.54.760.49.525
10,800
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
01873235TNGG160408L-B TN6016.54.760.89.525
10,800
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
01873253TNGG160408L-S TN6016.54.760.89.525
10,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
01873296TNGG160408R-S TN6016.54.760.89.525
10,800
9,598
10,558(税込)
当日出荷
01873305TNGG160412L-C TN6016.54.761.29.525
10,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
01873314TNGG160412R-C TN6016.54.761.29.525
10,800
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
01873323TNGG220404L-C TN60224.760.412.7
22,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
01873332TNGG220404R-C TN60224.760.412.7
22,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
01873348TNGG220408L-C TN60224.760.812.7
22,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
01873357TNGG220408R-C TN60224.760.812.7
22,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
01872447TNGG160402L-B PV702016.54.760.29.525
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01872456TNGG160402L-S PV702016.54.760.29.525
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01872492TNGG160404L-25R PV702016.54.760.49.525
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01872508TNGG160404L-B PV702016.54.760.49.525
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01872517TNGG160404L-C PV702016.54.760.49.525
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01872544TNGG160404R-B PV702016.54.760.49.525
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01872605TNGG160408R-25R PV702016.54.760.89.525
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01872842TNGG160402L-S PV9016.54.760.29.525
12,700
取扱い終了
代替品有
01872858TNGG160402R-S PV9016.54.760.29.525
12,700
取扱い終了
代替品有
01872876TNGG160404L-S PV9016.54.760.49.525
12,700
取扱い終了
代替品有
01873217TNGG160404R-S TN6016.54.760.49.525
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01873366TNGG160402L-B TN602016.54.760.29.525
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01873375TNGG160402L-S TN602016.54.760.29.525
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01873384TNGG160402R-B TN602016.54.760.29.525
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01873402TNGG160404L-25R TN602016.54.760.49.525
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01873454TNGG160404R-B TN602016.54.760.49.525
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01873488TNGG160408L-25R TN602016.54.760.89.525
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01873497TNGG160408L-C TN602016.54.760.89.525
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01873506TNGG160408R-25R TN602016.54.760.89.525
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01872194TNGG110302L-B KW10113.180.26.35
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01872203TNGG110302R-B KW10113.180.26.35
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01872212TNGG110304L-B KW10113.180.46.35
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01872228TNGG110402L-S KW10114.760.26.35
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01872237TNGG110402R-S KW10114.760.26.35
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01872255TNGG160408AH KW1016.54.760.89.525
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01872264TNGG160404DP N16.54.760.49.525
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01872447TNGG160402L-B PV702020951236TNGG160402L-B PV720画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
材質に違いがあります
01872456TNGG160402L-S PV702020951272TNGG160402L-S PV720画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
材質に違いがあります
01872492TNGG160404L-25R PV702020951367TNGG160404L-25R PV720画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
材質に違いがあります
01872508TNGG160404L-B PV702020951394TNGG160404L-B PV720画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
材質に違いがあります
01872517TNGG160404L-C PV702020951412TNGG160404L-C PV720画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
材質に違いがあります
01872544TNGG160404R-B PV702020951482TNGG160404R-B PV720画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
材質に違いがあります
01872605TNGG160408R-25R PV702020951622TNGG160408R-25R PV720画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
材質に違いがあります
01872842TNGG160402L-S PV9074262239TNGG160402L-S PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01872858TNGG160402R-S PV9074262248TNGG160402R-S PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01872876TNGG160404L-S PV9074262257TNGG160404L-S PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01873217TNGG160404R-S TN6004974383TNGG160404R-S TN60TNGG160404R-S   TN60 チップ TNGG-S 京セラ 04974383チップ TNGG-S京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
01873366TNGG160402L-B TN602020951245TNGG160402L-B TN620画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
材質に違いがあります
01873375TNGG160402L-S TN602011806427TNGG160402L-S TN620画像準備中チップ(旋削) TNGG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
01873384TNGG160402R-B TN602020951306TNGG160402R-B TN620画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
材質に違いがあります
01873402TNGG160404L-25R TN602020951376TNGG160404L-25R TN620画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
材質に違いがあります
01873454TNGG160404R-B TN602020951498TNGG160404R-B TN620画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
材質に違いがあります
01873488TNGG160408L-25R TN602020951568TNGG160408L-25R TN620画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
材質に違いがあります
01873497TNGG160408L-C TN602020951595TNGG160408L-C TN620画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
01873506TNGG160408R-25R TN602020951638TNGG160408R-25R TN620画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01872998
2020-02-22
用途: 趣味に使用
製造業

個人のミニ旋盤で趣味の使用には10個は多かったですが仕上げ面は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする