京セラ
チップ TNMA
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01873944
TNMA160404 TN60
0.4
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01873865
TNMA160404 CA4010
0.4
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01873874
TNMA160408 CA4010
0.8
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01873883
TNMA160412 CA4010
1.2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01873892
TNMA160404 CA5505
0.4
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01873908
TNMA160408 CA5505
0.8
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01873917
TNMA160412 CA5505
1.2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01873926
TNMA160416 CA5505
1.6
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01873935
TNMA160420 CA5505
2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01873953
TNMA160408 TN60
0.8
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください