京セラ
チップ TNMG
形状
正三角形60°
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01874102
TNMG160404 CA510
16.5
0.4
9.525
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01874233
TNMG160408 CA510
16.5
0.8
9.525
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01874513
TNMG220408 CA510
22
0.8
12.7
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
01875782
TNMG160408 CA530
16.5
0.8
9.525
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01875956
TNMG160412 CA530
16.5
1.2
9.525
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01873962
TNMG160404 CA4010
16.5
0.4
9.525
¥
7,500
取扱い終了
代引不可
01873987
TNMG160408 CA4010
16.5
0.8
9.525
¥
7,500
取扱い終了
代引不可
01874014
TNMG160412 CA4010
16.5
1.2
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874032
TNMG220404 CA4010
22
0.4
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874048
TNMG220408 CA4010
22
0.8
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874057
TNMG220412 CA4010
22
1.2
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874407
TNMG160412 CA510
16.5
1.2
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874556
TNMG220412 CA510
22
1.2
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874644
TNMG160404 CA515
16.5
0.4
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874757
TNMG160408 CA515
16.5
0.8
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874906
TNMG160412 CA515
16.5
1.2
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874994
TNMG220408 CA515
22
0.8
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875037
TNMG220412 CA515
22
1.2
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875143
TNMG160404 CA525
16.5
0.4
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875256
TNMG160408 CA525
16.5
0.8
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875405
TNMG160412 CA525
16.5
1.2
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875493
TNMG220408 CA525
22
0.8
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875536
TNMG220412 CA525
22
1.2
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875658
TNMG160404 CA530
16.5
0.4
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください