曜日別特売

チップ TPGB

チップ TPGB - 京セラ
形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全88種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内容量
88種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01881836TPGB110304T00815ME KBN05M1個113.180.46.35
11,710
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
01882186TPGB110304T00815ME KBN25M1個113.180.46.35
11,710
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
01882432TPGB110302T00815ME KBN5101個113.180.26.35
11,220
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
01882448TPGB110304T00815ME KBN5101個113.180.46.35
11,220
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
01882457TPGB080204S01035SET KBN5251個8.22.380.44.76
5,040
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
01882466TPGB090204S01035SET KBN5251個9.62.380.45.56
5,040
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
01882475TPGB110302T00815ME KBN5251個113.180.26.35
11,220
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
01882484TPGB110304S01035SET KBN5251個113.180.46.35
4,660
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
01882518TPGB110308S01035SET KBN5251個113.180.86.35
4,660
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
01882545TPGB160304S01035SET KBN5251個16.53.180.49.525
4,790
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
01882554TPGB160304T00815SE KBN5251個16.53.180.49.525
4,790
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
01882922TPGB080202 TN601箱(10個)8.22.380.24.76
11,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
01882938TPGB080204 TN601箱(10個)8.22.380.44.76
11,400
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
01882947TPGB080208 TN601箱(10個)8.22.380.84.76
11,400
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01882956TPGB090202 TN601箱(10個)9.62.380.25.56
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
01882965TPGB090204 TN601箱(10個)9.62.380.45.56
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
01882974TPGB1102005 TN601箱(10個)112.380.036.35
10,800
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01882983TPGB110201 TN601箱(10個)112.380.16.35
10,800
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01882992TPGB110202 TN601箱(10個)112.380.26.35
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
01883008TPGB110204 TN601箱(10個)112.380.46.35
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
01883017TPGB1103005 TN601箱(10個)113.180.036.35
10,800
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01883026TPGB110301 TN601箱(10個)113.180.16.35
10,800
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01883035TPGB110302 TN601箱(10個)113.180.26.35
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
01883044TPGB110304 TN601箱(10個)113.180.46.35
10,100
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
01883053TPGB110308 TN601箱(10個)113.180.86.35
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
01883062TPGB160304 TN601箱(10個)16.53.180.49.525
13,900
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
01882737TPGB080204 PV70201箱(10個)8.22.380.44.76
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01882755TPGB090204 PV70201箱(10個)9.62.380.45.56
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01882773TPGB110302 PV70201箱(10個)113.180.26.35
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01882798TPGB110304 PV70201箱(10個)113.180.46.35
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01883105TPGB110302 TN60201箱(10個)113.180.26.35
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01881802TPGB110302T00815ME KBN05M1個113.180.26.35
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881818TPGB110304S01035MET KBN05M1個113.180.46.35
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881827TPGB110304S01225MES KBN05M1個113.180.46.35
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881863TPGB110308S01035MET KBN05M1個113.180.86.35
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881888TPGB110308S01225MES KBN05M1個113.180.86.35
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881906TPGB110308T00815ME KBN05M1個113.180.86.35
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881924TPGB160304T00815ME KBN05M1個16.53.180.49.525
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881942TPGB160308T00815ME KBN05M1個16.53.180.89.525
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881967TPGB080202S01035SET KBN25M1個8.22.380.24.76
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881985TPGB080202T00815SE KBN25M1個8.22.380.24.76
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01882003TPGB080204S01035SET KBN25M1個8.22.380.44.76
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01882028TPGB080204T00815SE KBN25M1個8.22.380.44.76
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01882046TPGB090202S01035SET KBN25M1個9.62.380.25.56
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01882064TPGB090202T00815SE KBN25M1個9.62.380.25.56
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01882082TPGB090204S01035SET KBN25M1個9.62.380.45.56
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01882107TPGB090204T00815SE KBN25M1個9.62.380.45.56
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01882125TPGB110302S01035MET KBN25M1個113.180.26.35
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01882143TPGB110302T00815ME KBN25M1個113.180.26.35
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01882168TPGB110304S01035MET KBN25M1個113.180.46.35
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01882737TPGB080204 PV702020952618TPGB080204 PV720画像準備中チップ TPGB京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
材質に違いがあります
01882755TPGB090204 PV702020952636TPGB090204 PV720画像準備中チップ TPGB京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
材質に違いがあります
01882773TPGB110302 PV702020952654TPGB110302 PV720画像準備中チップ TPGB京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
材質に違いがあります
01882798TPGB110304 PV702020952688TPGB110304 PV720画像準備中チップ TPGB京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
材質に違いがあります
01883105TPGB110302 TN602020952663TPGB110302 TN620画像準備中チップ TPGB京セラ1箱(10個)
6,198
税込6,818
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする