曜日別特売

チップ TPGH

チップ TPGH - 京セラ
(1件のレビュー)
形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01884733TPGH080201L TN608.22.380.14.76
11,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01884767TPGH080202R TN608.22.380.24.76
11,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01884785TPGH080204R TN608.22.380.44.76
11,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
01884803TPGH090202L TN609.62.380.25.56
11,100
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
01884812TPGH090202R TN609.62.380.25.56
11,100
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
01884837TPGH090204R TN609.62.380.45.56
11,100
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
01884846TPGH110202L TN60112.380.26.35
11,100
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
01884855TPGH110204L TN60112.380.46.35
11,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01884898TPGH110302R TN60113.180.26.35
11,100
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
01884934TPGH110304R TN60113.180.46.35
11,100
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
01884952TPGH110308L TN60113.180.86.35
11,100
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
01884977TPGH110308R TN60113.180.86.35
11,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01885004TPGH160302L TN6016.53.180.29.525
15,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
01885022TPGH160302R TN6016.53.180.29.525
15,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01885083TPGH160304R TN6016.53.180.49.525
15,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01885354TPGH160308L TN6016.53.180.89.525
15,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01884103TPGH080202L PV70208.22.380.24.76
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01884112TPGH080202R PV70208.22.380.24.76
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01884128TPGH080204L PV70208.22.380.44.76
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01884146TPGH090202L PV70209.62.380.25.56
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01884164TPGH090204L PV70209.62.380.45.56
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01884182TPGH110302L PV7020113.180.26.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01884207TPGH110302R PV7020113.180.26.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01884252TPGH110304R PV7020113.180.46.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01884496TPGH090202R PV70259.62.380.25.56
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01885433TPGH080202L TN60208.22.380.24.76
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01885476TPGH080204L TN60208.22.380.44.76
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01885494TPGH080204R TN60208.22.380.44.76
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01885537TPGH090202L TN60209.62.380.25.56
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01885573TPGH090202R TN60209.62.380.25.56
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01885634TPGH090204R TN60209.62.380.45.56
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01885695TPGH110302R TN6020113.180.26.35
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01885817TPGH160304L TN602016.53.180.49.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01884137TPGH080204R PV70208.22.380.44.76
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884155TPGH090202R PV70209.62.380.25.56
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884173TPGH090204R PV70209.62.380.45.56
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884216TPGH110304L PV7020113.180.46.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884313TPGH160304L PV702016.53.180.49.525
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884356TPGH080202L PV70258.22.380.24.76
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884374TPGH080202R PV70258.22.380.24.76
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884392TPGH080204L PV70258.22.380.44.76
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884417TPGH080204R PV70258.22.380.44.76
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884453TPGH090202L PV70259.62.380.25.56
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884514TPGH090204L PV70259.62.380.45.56
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884557TPGH090204R PV70259.62.380.45.56
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884575TPGH110302L PV7025113.180.26.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884593TPGH110302R PV7025113.180.26.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884618TPGH110304L PV7025113.180.46.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884654TPGH110304R PV7025113.180.46.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01884697TPGH160304L PV702516.53.180.49.525
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01884103TPGH080202L PV702020952803TPGH080202L PV720画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
8,898
税込9,788
材質に違いがあります
01884112TPGH080202R PV702020952828TPGH080202R PV720TPGH080202R   PV7020 チップ TPGH 京セラ 20952828チップ TPGH京セラ1箱(10個)
8,898
税込9,788
材質に違いがあります
01884128TPGH080204L PV702020952846TPGH080204L PV720画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
8,898
税込9,788
材質に違いがあります
01884146TPGH090202L PV702011807775TPGH090202L PV720画像準備中チップ(旋削) TPGH京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
01884164TPGH090204L PV702020952925TPGH090204L PV720画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
材質に違いがあります
01884182TPGH110302L PV702020952968TPGH110302L PV720画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
材質に違いがあります
01884207TPGH110302R PV702020953004TPGH110302R PV720画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
8,898
税込9,788
材質に違いがあります
01884252TPGH110304R PV702020953065TPGH110304R PV720画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
材質に違いがあります
01884496TPGH090202R PV702520952907TPGH090202R PV720画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01885433TPGH080202L TN602020952812TPGH080202L TN620画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
6,398
税込7,038
材質に違いがあります
01885476TPGH080204L TN602020952855TPGH080204L TN620画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
6,398
税込7,038
材質に違いがあります
01885494TPGH080204R TN602020952873TPGH080204R TN620画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
6,398
税込7,038
材質に違いがあります
01885537TPGH090202L TN602011807608TPGH090202L TN620TPGH090202L   TN6020 チップ(旋削) TPGH 京セラ 11807608チップ(旋削) TPGH京セラ1箱(10個)
6,798
税込7,478
材質に違いがあります
01885573TPGH090202R TN602020952916TPGH090202R TN620画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
01885634TPGH090204R TN602020952952TPGH090204R TN620画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
01885695TPGH110302R TN602020953013TPGH110302R TN620画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
01885817TPGH160304L TN602020953153TPGH160304L TN620画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
9,698
税込10,668
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01884934
2018-06-21
用途: 機械工作

旋盤作業で主にS45Cの仕上げに使っていますが他の材料にも使用出来るので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする