曜日別特売

チップ TPMN

チップ TPMN - 京セラ
形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01887935TPMN160308 TN100M16.53.180.89.525
8,900
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
01888206TPMN160312 TN100M16.53.181.29.525
8,900
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
01888224TPMN220408 TN100M224.760.812.7
13,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
01887838TPMN110304 CA5505113.180.46.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01887856TPMN110308 CA5505113.180.86.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01887874TPMN160304 CA550516.53.180.49.525
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01887892TPMN160308 CA550516.53.180.89.525
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01887917TPMN160304 TN100M16.53.180.49.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする