曜日別特売

チップ WBGW

チップ WBGW - 京セラ
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01912392WBGW060104S01035LSET KBN5251個6.51.590.49.525
4,660
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
01912444WBGW080204S01035LSET KBN5251個8.72.380.412.7
4,660
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
01912487WBGW060102L TN601箱(10個)6.51.590.29.525
15,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01912304WBGW060102T00815L-SE KBN5101個6.51.590.29.525
4,660
取扱い終了
代替品有
01912408WBGW060104T00815L-SE KBN5251個6.51.590.49.525
4,660
取扱い終了
代替品有
01912462WBGW080204T00815L-SE KBN5251個8.72.380.412.7
4,660
取扱い終了
代替品有
01912146WBGW060102S01035LSET KBN25M1個6.51.590.29.525
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912164WBGW060102T00815L-SE KBN25M1個6.51.590.29.525
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912182WBGW060104S01035LSET KBN25M1個6.51.590.49.525
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912207WBGW060104T00815L-SE KBN25M1個6.51.590.49.525
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912225WBGW080202S01035LSET KBN25M1個8.72.380.212.7
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912243WBGW080202T00815L-SE KBN25M1個8.72.380.212.7
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912268WBGW080204S01035LSET KBN25M1個8.72.380.412.7
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912286WBGW080204T00815L-SE KBN25M1個8.72.380.412.7
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912313WBGW060104T00815L-SE KBN5101個6.51.590.49.525
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912338WBGW080202T00815L-SE KBN5101個8.72.380.212.7
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912356WBGW080204T00815L-SE KBN5101個8.72.380.412.7
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912374WBGW060102T00815L-SE KBN5251個6.51.590.29.525
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912426WBGW080202T00815L-SE KBN5251個8.72.380.212.7
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912505WBGW060104L TN601箱(10個)6.51.590.49.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912523WBGW080202L TN601箱(10個)8.72.380.212.7
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912548WBGW080204L TN601箱(10個)8.72.380.412.7
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10191614WBGW060104T00815L-SE1個6.51.590.49.525
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10191623WBGW080202T00815L-SE1個8.72.380.212.7
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10191632WBGW080204T00815L-SE1個8.72.380.412.7
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10192165WBGW060102T00815L-SE1個6.51.590.29.525
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10192174WBGW060104T00815L-SE1個6.51.590.49.525
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10192183WBGW080202T00815L-SE1個8.72.380.212.7
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10192192WBGW080204T00815L-SE1個8.72.380.412.7
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10192201WBGW060104S01035LSET1個6.51.590.49.525
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10192217WBGW080204S01035LSET1個8.72.380.412.7
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10191361WBGW060102T00815L-SE1個6.51.590.29.525
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01912304WBGW060102T00815L-SE KBN51039329236WBGW060102T00815L-SE KBN510画像準備中チップ WBGW-SE京セラ1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
01912408WBGW060104T00815L-SE KBN52539329884WBGW060104T00815L-SE KBN525画像準備中チップ WBGW-SE京セラ1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
01912462WBGW080204T00815L-SE KBN52539329902WBGW080204T00815L-SE KBN525画像準備中チップ WBGW-SE京セラ1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする