曜日別特売

スーパーフルオートローター

スーパーフルオートローター - BIGM(丸山製作所)
(6件のレビュー)

やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。

付属品丸2.4mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01860732-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01860732
2021-06-04
用途: 畦の草刈り(特に水際)
農・林・水産業

以前の機種も丸山の販売品で、ちょとくたびれたので買い換えました。
しかし、以前の接地面に6っか所くぼみがあり、そのうちの2か所が脱着用の爪になっているタイプとは異なり、ロープの繰り出しがうまく出てきません。
使っているロープは丸山が販売する黄色の四角の物です。
赤色の丸タイプも使いましたが、四角の方が切れ味が良く、摩耗も少ないようです。 
刈払い機は背負い式のビーバーB365Mで35CCありハイパワーです。それでも刈り始めると回転は多少は落ちます。 もう一台あるL465Z(42CC)はさすがに2馬力もあるので回転が落ちることはないですが機体が重すぎて大変です。
丸山正の肩掛けの26CCもありますが、非力で効率よく回りません。
本体内部の遠心力で爪を外すコの字型の棒がうまく作動していないように思われます。 前の機種のようにスイングアームとスプリングの組み合わせの方が良いように思われます。
改善をお願いします。

対象商品 : 01860732
2020-06-07
用途: 畦草刈
農・林・水産業

ハイパワーの草刈り機に負けない3mm径以上のナイロンコードで使ってます。
コードの癒着が少なくコードも1回給油以上交換不要で作業がはかどります。
ただ、四角コード使ってますがコードがすり減りやすい条件では、短くなったコードを手で繰り出すこと度々、好みの長さが出てくれない時がもどかしい。
バネの調整で繰り出す長さが変えられると☆5つ。

1が参考にしています
対象商品 : 01860732
2018-06-08
用途: 太陽光発電所の草刈
株式会社ベル・カルム不動産業

まだ新型は使っていないが、現在は旧型を使用している。ナイロンコードが自動で出てくる機構が気に入っている。他社2製品と比較してBIGMはナイロンコードの出る量が一番、私に合っている。旧型は少し小型でフェンス下の隙間の草を刈るのに使いやすかった。新型を作業に使うのを楽しみにしている。

対象商品 : 01860732
2017-08-20
用途: 刈払機

使用してみた。コードの使用量が非常に多い。少し制御して送り出しほしい。

対象商品 : 01860732
2015-07-07
用途: 畔草刈り
農・林・水産業

ローターが軽いので、仮払い機の振り回しがすごく楽です。
購入して、使い始めたばかりなので、耐久時間はわかりませんが、ローター底部がプラスチック製なので、磨耗が心配です。この部分が金属製であれば、耐久性が増すと思う。ただし、重くなるので、なんとも言えませんね。

2が参考にしています
対象商品 : 01860732
2015-09-02
用途: 果樹園の草刈り
農・林・水産業

かなりのヘビーユーザーです。
ナイロンコードを巻くこの手の商品は何種類も試したが、これが一番使いやすかったのでこればかり使っている。
ただし、地面にあたる部品がすぐに擦り減ってしまう。
それ以外の部品はほぼ新品状態なのに。。。
擦り減ってしまうのは仕方がないので、その部品だけをばら売りしてほしい。
そうすると★5です。
丸山製作所さんよろしくお願いします。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする