曜日別特売

RGBカラー LEDコントローラー

RGBカラー LEDコントローラー - エーモン
(2件のレビュー)

RGBカラーLEDの色と点灯パターンを自在にコントロール
色の設定は15パターンから選択可能
付属のスイッチで簡単切り換え
じわ~っと点灯・消灯機能が標準装備
エーモンRGBカラーLEDシリーズ専用

適合DC12V車専用セット内容コントロールユニット(1個)、カラーチェンジスイッチ(1個)、両面テープ(1枚)コード長さ(mm)(コントロールユニット)300、(カラーチェンジスイッチ)約700太さ(sq)0.2使用可能電流(mA)500×3(R.G.B.各色)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
020198851854
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02019885
2018-04-10
用途: ドローンの点滅用
イワタ商会サービス業

良く出来ています、配線の繋ぎ次第で点滅の順番等変えれました

対象商品 : 02019885
2015-09-01
用途: LED車両取り付け
建設業・工事業

製品及び価格的にもとても良いものです。
ただ配線がもう少し長かったらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする