アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
EZタワーライト 直付けタイプ
簡単にUSB接続できる積層式LED表示灯、直付けタイプ、3 段、Φ60、点灯・点滅、ブザー付き
質量(kg)
0.3
段数
3
消費電力(W)
2
定格電圧(V)
DC5(USBバスパワー)
使用環境
腐食性ガスのないこと
使用環境温度(℃)
0~55
使用周囲湿度
35~80%RH(結露のないこと)
保管温度範囲(℃)
-35~70
保護特性
IP54
インターフェイス
USB2.0
音量(dB)
【ブザー】82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02021854
XVGU3SWG
¥
14,110
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る