曜日別特売

フットスイッチ低電圧微小電流タイプ

フットスイッチ低電圧微小電流タイプ - 国際電業フットスイッチ低電圧微小電流タイプ - 国際電業フットスイッチ低電圧微小電流タイプ - 国際電業フットスイッチ低電圧微小電流タイプ - 国際電業フットスイッチ低電圧微小電流タイプ - 国際電業フットスイッチ低電圧微小電流タイプ - 国際電業フットスイッチ低電圧微小電流タイプ - 国際電業フットスイッチ低電圧微小電流タイプ - 国際電業
(1件のレビュー)
動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02025354SFKS-1本体:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(鋼板)乳白320低電圧微少電流タイプIP30
3,910
3,898
4,288(税込)
当日出荷
02025363SFOS-1R本体:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(鋼板)350低電圧微少電流タイプIP30
3,230
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02025372SFOS-1G本体:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(鋼板)350低電圧微少電流タイプIP30
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025388SFOS-1-2本体:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(鋼板)赤・緑900低電圧微少電流タイプIP30
8,540
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025397SFVS-1本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)シルバーニュートン(R1-1004相当)255低電圧微少電流タイプIP30
4,270
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025406SFVS-1-2本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(鋼板)シルバーニュートン(R1-1004相当)1100低電圧微少電流タイプIP30
12,240
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025415SFQS-1 B本体: ABS樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)220低電圧微少電流タイプIP20
3,330
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025424SFQS-1 R本体: ABS樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)220低電圧微少電流タイプIP20
3,330
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025433SFUS-1 B本体:ABS樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)370低電圧微少電流タイプIP50
3,420
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025442SFUS-1 R本体:ABS樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)370低電圧微少電流タイプIP50
3,420
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025458SFTS-1B本体:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)95低電圧微少電流タイプIP20
2,830
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02025467SFTS-1R本体:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)95低電圧微少電流タイプIP20
2,830
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025476SFTS-1M本体:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)アイボリー95低電圧微少電流タイプIP20
2,830
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025485SFP-1 BL本体:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(鋼板)クリーム180低電圧微少電流タイプIP20
3,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
02025494SFP-1 BR本体:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(鋼板)クリーム180低電圧微少電流タイプIP20
3,750
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02025503SFMP-2TP本体:アルミニウム合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)本体:橙(R39-236相当)、ペダル:黒(N-1.0相当)1500産業用3ポジションフットタイプIP54
29,880
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025512SFM-2TP本体:アルミニウム合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)本体:橙(R39-236相当)、ペダル:黒(N-1.0相当)1700産業用3ポジションフットタイプIP54
32,010
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
02025528SFMS-2TP本体:アルミニウム合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)本体:橙(R39-236相当)、ペダル:黒(N-1.0相当)2100産業用3ポジションフットタイプIP54
35,090
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025537SFMS-2TPG本体:アルミニウム合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)本体:橙(R39-236相当)、ペダル:黒(N-1.0相当)2500産業用3ポジションフットタイプIP54
37,970
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02025476
2022-10-06
用途: 無線機の送受信時

20年前から使ってきた同型機の動きが硬くなってきたので買い換えました。同じものを長期間販売してもらえて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
1が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする