曜日別特売

ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) - 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) - 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) - 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) - 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) - 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) - 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) - 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) - 国際電業
(4件のレビュー)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。

内容量1個
全40種類を絞り込む
定格電圧(V)
吸引力(N[kgf])
ストローク(mm)
質量(g)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
吸引力(N[kgf])
ストローク(mm)
質量(g)
絶縁抵抗(MΩ)
保持電流(A)
始動電流(A)
耐久回数
耐電圧(V/min)
定格周波数(Hz)
絶縁種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02025634SA-992 100VAC100V4.9[0.5]10205、65(可動鉄芯)50以上(DC500V)0.140.9575万回AC150050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
2,6502,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
02025844SA-992 200VAC200V4.9[0.5]10205、65(可動鉄芯)50以上(DC500V)0.0750.575万回AC150050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
2,6502,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
02025643SA-1092 100VAC100V5.8[0.6]10235、73(可動鉄芯)50以上(DC500V)0.171.275万回AC150050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
2,9402,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
02025853SA-1092 200VAC200V5.8[0.6]10235、73(可動鉄芯)50以上(DC500V)0.10.6775万回AC150050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
2,9402,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02025652SA-1192 100VAC100V7.8[0.8]10295、96(可動鉄芯)50以上(DC500V)0.191.575万回AC150050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
2,9702,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
02025862SA-1192 200VAC200V7.8[0.8]10295、96(可動鉄芯)50以上(DC500V)0.110.8275万回AC150050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
2,9702,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
02025668SA-2402 100VAC100V9.8[1]15360、100(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.32.550万回AC200050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
3,5903,500
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
02025878SA-2402 200VAC200V9.8[1]15360、100(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.141.250万回AC200050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
3,5903,500
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
02025677SA-2502 100VAC100V14.7[1.5]15430、125(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.43.650万回AC200050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
3,9503,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
02025887SA-2502 200VAC200V14.7[1.5]15430、125(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.21.850万回AC200050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
3,9503,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
02025686SA-2602 100VAC100V19.6[2]15490、150(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.424.450万回AC200050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
4,2304,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
02025896SA-2602 200VAC200V19.6[2]15490、150(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.222.350万回AC200050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
4,2304,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
02025695SA-3002 100VAC100V29.4[3]20760、225(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.66.550万回AC200050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
5,5805,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
02025905SA-3002 200VAC200V29.4[3]20760、225(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.33.550万回AC200050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
5,5805,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
02025704SA-3502 100VAC100V29.4[3]201015、295(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.8830万回AC200050又は60(3本リード)B種絶縁相当
7,0106,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025914SA-3502 200VAC200V29.4[3]201015、295(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.4430万回AC200050又は60(3本リード)B種絶縁相当
7,0106,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
02025713SA-3602 100VAC100V39.2[4]201175、350(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.91030万回AC200050又は60(3本リード)B種絶縁相当
7,7807,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
02025923SA-3602 200VAC200V39.2[4]201175、350(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.45530万回AC200050又は60(3本リード)B種絶縁相当
7,7807,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
02025722SA-3702 100VAC100V49[5]201315、405(可動鉄芯)100以上(DC500V)11330万回AC200050又は60(3本リード)B種絶縁相当
8,1608,098
8,098
8,908(税込)
当日出荷
02025932SA-3702 200VAC200V49[5]201315、405(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.56.530万回AC200050又は60(3本リード)B種絶縁相当
8,1608,098
8,098
8,908(税込)
当日出荷
02025738SA-4402 100VAC100V49[5]302130、580(可動鉄芯)100以上(DC500V)1.62430万回AC200050又は60(3本リード)B種絶縁相当
13,32012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
02025948SA-4402 200VAC200V49[5]302130、580(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.81230万回AC200050又は60(3本リード)B種絶縁相当
13,32012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02025747SA-4502 100VAC100V58.8[6]302650、745(可動鉄芯)100以上(DC500V)2.13030万回AC200050又は60(3本リード)B種絶縁相当
15,12013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
02025957SA-4502 200VAC200V58.8[6]302650、745(可動鉄芯)100以上(DC500V)11530万回AC200050又は60(3本リード)B種絶縁相当
15,12013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
02025756SA-4602 100VAC100V78.4[8]303250、910(可動鉄芯)100以上(DC500V)2.43630万回AC200050又は60(3本リード)B種絶縁相当
17,30015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
02025966SA-4602 200VAC200V78.4[8]303250、910(可動鉄芯)100以上(DC500V)1.21830万回AC200050又は60(3本リード)B種絶縁相当
17,30015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り1点です
02025765SA-21 100VAC100V9.8[1]10430、122(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.422.630万回AC150050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
4,0003,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02025975SA-21 200VAC200V9.8[1]10430、122(可動鉄芯)100以上(DC500V)0.21.330万回AC150050/60共用(2本リード)B種絶縁相当
4,0003,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02025774SA-32 100VAC100V29.4[3]151150、350(可動鉄芯)50以上(DC500V)0.87.230万回AC150050又は60(3本リード)B種絶縁相当
7,3107,298
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025984SA-32 200VAC200V29.4[3]151150、350(可動鉄芯)50以上(DC500V)0.423.630万回AC150050又は60(3本リード)B種絶縁相当
7,3107,298
7,298
8,028(税込)
当日出荷
02025783SA-33 100VAC100V49[5]151450、450(可動鉄芯)50以上(DC500V)1.11130万回AC150050又は60(3本リード)B種絶縁相当
8,7708,698
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025993SA-33 200VAC200V49[5]151450、450(可動鉄芯)50以上(DC500V)0.555.530万回AC150050又は60(3本リード)B種絶縁相当
8,7708,698
8,698
9,568(税込)
当日出荷
02025817SA-55 100VAC100V98[10]404400、1280(可動鉄芯)50以上(DC500V)3.77020万回AC150050又は60(3本リード)B種絶縁相当
28,71027,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
02026027SA-55 200VAC200V98[10]404400、1280(可動鉄芯)50以上(DC500V)23520万回AC150050又は60(3本リード)B種絶縁相当
28,71027,980
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
02025826SA-56 100VAC100117.6[12]405160、1480(可動鉄芯)50以上(DC500V)3.77520万回AC150050又は60(3本リード)B種絶縁相当
34,98033,980
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
02026036SA-56 200VAC200117.6[12]405160、1480(可動鉄芯)50以上(DC500V)1.84020万回AC150050又は60(3本リード)B種絶縁相当
34,98033,980
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
02025808SA-52 100VAC10098.0[10.0]40440050以上(DC500V)--20万回AC1500--
15,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
02026018SA-52 200VAC20098.0[10.0]40-50以上(DC500V)--20万回AC1500--
15,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
02025792SA-51 100VAC10049.0[5.0]403150、(可動鉄芯)92050以上(DC500V)2.645.020万回AC150050又は60(3本リード)A種絶縁相当
15,520
取扱い終了
返品不可
02026002SA-51 200VAC20049.0[5.0]403150、(可動鉄芯)92050以上(DC500V)1.614.020万回AC150050又は60(3本リード)A種絶縁相当
15,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02025808SA-52 100V02025817SA-55 100VSA-52 100V ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業 02025817ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02026018SA-52 200V02026027SA-55 200VSA-52 200V ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業 02026027ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業1個
27,980
欠品中
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02025677
2023-06-07
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

このサイズの容量品は高価なので モノタロウが一番安いし機種も豊富だし
選びました。動作ばっちりです。

対象商品 : 02025677
2018-01-19
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

部品交換で使用しましたが価格も安く非常に良かった。

対象商品 : 02025695
2015-09-17
用途: 故障のため交換

国産はいいです。

対象商品 : 02025887
2015-09-17
用途: 故障のため交換

国産はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする