ACソレノイド引張形(PULL)

ACソレノイド引張形(PULL) - 国際電業ACソレノイド引張形(PULL) - 国際電業ACソレノイド引張形(PULL) - 国際電業ACソレノイド引張形(PULL) - 国際電業ACソレノイド引張形(PULL) - 国際電業ACソレノイド引張形(PULL) - 国際電業ACソレノイド引張形(PULL) - 国際電業ACソレノイド引張形(PULL) - 国際電業
(7件のレビュー)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。

絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
吸引力(N[kgf])
ストローク(mm)
質量(g)
保持電流(A)
始動電流(A)
定格周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02026054SA-991 100VAC100V4.9[0.5]10195、(可動鉄芯)600.140.9550/60共用(2本リード)
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02026194SA-991 200VAC200V4.9[0.5]10195、(可動鉄芯)600.0750.550/60共用(2本リード)
2,380
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
02026063SA-1091 100VAC100V5.8[0.6]10225、(可動鉄芯)680.171.250/60共用(2本リード)
2,720
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
02026203SA-1091 200VAC200V5.8[0.6]10225、(可動鉄芯)680.10.6750/60共用(2本リード)
2,720
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
02026072SA-1191 100VAC100V7.8[0.8]10285、(可動鉄芯)910.191.550/60共用(2本リード)
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02026212SA-1191 200VAC200V7.8[0.8]10285、(可動鉄芯)910.110.8250/60共用(2本リード)
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02026088SA-2401 100VAC100V9.8[1.0]15350、(可動鉄芯)950.302.550/60共用(2本リード)
3,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
02026228SA-2401 200VAC200V9.8[1.0]SS350、(可動鉄芯)950.141.250/60共用(2本リード)
3,480
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
02026097SA-2501 100VAC100V14.7[1.5]15420、(可動鉄芯)1200.403.650/60共用(2本リード)
3,890
3,798
4,178(税込)
当日出荷
02026237SA-2501 200VAC200V14.7[1.5]15420、(可動鉄芯)1200.201.850/60共用(2本リード)
3,890
3,798
4,178(税込)
当日出荷
02026106SA-2601 100VAC100V19.6[2.0]15480、(可動鉄芯)1450.424.450/60共用(2本リード)
4,020
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
02026246SA-2601 200VAC200V19.6[2.0]15480、(可動鉄芯)1450.222.350/60共用(2本リード)
4,020
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02026115SA-3001 100VAC100V29.4[3.0]20750、(可動鉄芯)2150.66.550/60共用(2本リード)
5,370
5,298
5,828(税込)
当日出荷
02026255SA-3001 200VAC200V29.4[3.0]20750、(可動鉄芯)2150.33.550/60共用(2本リード)
5,370
5,298
5,828(税込)
当日出荷
02026124SA-3501 100VAC100V29.4[3.0]201000、(可動鉄芯)2850.88.050又は60(3本リード)
6,610
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
02026264SA-3501 200VAC200V29.4[3.0]201000、(可動鉄芯)2850.44.050又は60(3本リード)
6,610
6,598
7,258(税込)
当日出荷
02026133SA-3601 100VAC100V39.2[4.0]201150、(可動鉄芯)3400.910.050又は60(3本リード)
7,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
02026273SA-3601 200VAC200V39.2[4.0]201150、(可動鉄芯)3400.455.050又は60(3本リード)
7,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
02026142SA-3701 100VAC100V49.0[5.0]201280、(可動鉄芯)3951.013.050又は60(3本リード)
7,920
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
02026282SA-3701 200VAC200V49.0[5.0]201280、(可動鉄芯)3950.56.550又は60(3本リード)
7,920
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
02026158SA-4401 100VAC100V49.0[5.0]302080、(可動鉄芯)5551.624.050又は60(3本リード)
12,260
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02026298SA-4401 200VAC200V49.0[5.0]302080、(可動鉄芯)5550.812.050又は60(3本リード)
12,260
11,980
13,178(税込)
当日出荷
02026167SA-4501 100VAC100V58.8[6.0]302580、(可動鉄芯)7102.130.050又は60(3本リード)
14,370
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02026307SA-4501 200VAC200V58.8[6.0]302580、(可動鉄芯)7101.015.050又は60(3本リード)
14,370
13,980
15,378(税込)
当日出荷
02026176SA-4601 100VAC100V78.4[8.0]303180、(可動鉄芯)8802.436.050又は60(3本リード)
15,990
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02026316SA-4601 200VAC200V78.4[8.0]303180、(可動鉄芯)8801.218.050又は60(3本リード)
15,990
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-25
用途: 機械に組み込み
製造業

既設機のものが壊れ、代替品を探していましたが、その機種は廃番。
同形状で見つけたので取り付けて使用。
問題なく動作しています。
耐久性が未知ですが、期待を込めて☆5にしました。

2025-08-02
用途: ミシンの安産装置に使用
株式会社ラ・モード

コンパクトで引き強さも良く、安全装置が上手く出来ました。

対象商品 : 02026054
2024-10-14
用途: 工作

某メーカーが廃盤になってしまいたどり着いたのがこの商品。値段も安くて素晴らしい。
伸び縮みする部分?の形が使いづらいのが難点です。

対象商品 : 02026072
2021-03-13
用途: 機械のロック機構を外す部分に使用
クラフトエンジ株式会社

AC電源で使用出来るところが良い。吸引する力が強い。

対象商品 : 02026255
2019-01-05
用途: 電動シャッターの修理用
真鍋電子応用回路研究室

純正メーカ品が生産中止(ソレノイド販売中止)で入手不能だったので 図面参照すると代用可能でした助かりました

3が参考にしています
対象商品 : 02026255
2017-03-18
用途: 保守交換

故障もすくなくとてもいい商品です。たすかりますね。

対象商品 : 02026246
2016-02-17
用途: 電動シャッターのブレーキ作動用
よしだ農場農・林・水産業

同種の引張両用型を買って取り付けしていたのですが1年足らずで焼けてしまい
今回は加工して使用してます。とりあえず今の所正常に作動してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする