レヂトン
削郎(けずろう)緑
外径(mm)
100
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
15
粒度
36P
砥粒
SA
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02065272
105x4x15 SA36P
¥
12,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください