レヂトン
ハイパーグリーンセブン(高速度用180)
厚さ(mm)
7
穴径(Φmm)
22.23
砥粒
SAZ
外径(mm)
180
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02065376
180x7x22.23 SAZ24
24
¥
29,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
02065385
180x7x22.23 SAZ36
36
¥
21,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください