摂津金属工業
1Uケーブルエントリーパネル
EIA規格に準拠した19インチパネルで、19インチマウント部でケーブルを上または下に配線する場合に使用
材質
鋼板
質量(kg)
0.25
規格
EIA
板厚(mm)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×43.7×27.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02032616
NPCE-1UWG
ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8メラミン塗装)
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02032625
NPCE-1UN1
ブラック(N1.0メラミン塗装)
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください