摂津金属工業
1Uケーブル処理パネル
19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル
材質
鋼板
規格
EIA
板厚(mm)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×43.7×72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02032634
NPCM-1UN1
ブラック(N1.0メラミン塗装)
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02032643
NPCM-1UWG
ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8メラミン塗装)
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください