摂津金属工業
アートケース
仕様
●上カバー凹部:有●下カバー形状:平面
付属品
上下カバー固定ねじ、PCB取付用ねじ
材質
適合UL94HB、ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
色
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02034165
VKA-110FL-WM
丸形
オフホワイト
41
110×30×110
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02034174
VKA-110HL-WM
丸形
オフホワイト
45
110×38×110
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02034183
VKA-110FI-WM
丸形
オフホワイト
42
110×38×110
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02034192
VKA-110HI-WM
丸形
オフホワイト
46
110×41×110
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02034208
VKS-110FI-BM
正方形
ブラック
63
110×38×110
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02034217
VKS-110FI-WM
正方形
オフホワイト
63
110×38×110
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02034226
VKB-160FL-WM
楕円形
オフホワイト
78
160×30×110
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02034235
VKB-160HL-WM
楕円形
オフホワイト
85
160×38×110
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02034244
VKB-160FI-WM
楕円形
オフホワイト
81
160×38×110
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02034253
VKB-160HI-WM
楕円形
オフホワイト
88
160×41×110
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02034262
VKE-160FI-BM
長方形
ブラック
95
160×38×110
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02034278
VKE-160FI-WM
長方形
オフホワイト
95
160×38×110
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください