摂津金属工業
上部連結板
ラック同士を上部で連結する場合に使用
材質
鋼板
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合ラック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02035328
RGO-52JB
六角ボルト(M12 4本)、平座金(M12 8個)、バネ座金(M12 4個)
0.1/2枚
ブラック(N1.0メラミン塗装)
84×2.3×30
RGC
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02035337
SSO-100JB
六角ボルト(M12 4個)、バネ座金(M12 4個)、平座金(M12 8個)
0.4/2枚
ホワイトグレイ
130×2.3×30
NBSP、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02035346
SSO-100JB-BK
六角ボルト(M12 4個)、バネ座金(M12 4個)、平座金(M12 8個)
0.4/2枚
ブラック(N1.0メラミン塗装)
130×2.3×30
NBSP、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02064405
RKO-114JB-BK
六角ボルト(M12×30 4本)、バネ座金(M12 4個)、丸型平座金(8個)、平座金(M12 8個)
0.4/1式
ブラック(N1.0メラミン塗装)
146×2.3×30
RJC、RKC、RKCS
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください